PSM-340 ポリカスコップ JEJアステージ 60844062

ポリカスコップ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60844062 品番PSM-340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番819-3256 材質グリップ:ポリエチレン、木柄:天然木、皿:ポリカーボネート 全長(mm)1125 刃長(mm)412 刃先幅寸法(mm)339
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
牛舎の清掃時
農・林・水産業

今まで使用していたスコップの製造販売が中止になり、代替で購入しました。軽いけれどフニャフニャせずこびりついた糞もそぎ落とせます。柄がもう少し長ければと思います。

2025-02-10
用途:
牛舎で使用

牛舎の通路に散らばった牧草をかき集める際に使用しています。丈夫で今のところ問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする