スコッパー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60844157 品番 SVCHANGER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。

刃先形状丸形 全長(mm)980、【折り曲げ時】690 材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼 用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適 トラスコ品番787-8311 質量(kg)2.1 刃先幅寸法(mm)232 刃先長(mm)292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60844148
2022-06-02
用途:
工事
西澤組 様 (建設業・工事業)

製品自体は、丈夫でよかったが、想像以上に重たかった。

対象商品:
60844157
2021-03-15
用途:
農作業

スコップと鍬を取り敢えず兼用出来るのでとても便利だと思います。

対象商品:
60844157
2019-04-05
用途:
畑の土おこし
その他業種

とても使いやすく、作業が楽になりました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする