トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 土木建築関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ショベル
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の パイプ柄
スコッパーミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60844193
品番
SVCHASLGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
刃先形状
ミニ丸形
全長(mm)
1050、【折り曲げ時】820
材質
刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
トラスコ品番
787-8338
質量(kg)
1.6
刃先幅寸法(mm)
165
刃先長(mm)
230