※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
E-CON
E-CONの 土木建築関連
E-CONの ショベル
E-CONの 除雪ショベル
snoW ラッセル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60844227
品番
ECON-SNOWRASSERU-GR
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
1275
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-8545
質量(kg)
1.12
刃長(mm)
390
刃先幅寸法(mm)
567