E-CON
E-CONの 土木建築関連
E-CONの ショベル
E-CONの 除雪ショベル
snoWスコップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60844236
品番
ECON-SNOWSCHOP-GR
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全長(mm)
1157
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-8546
質量(kg)
0.95
刃長(mm)
420
刃先幅寸法(mm)
340