DAISHIN(大進)
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
60844288
品番
502136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途
剪定用、剪定用
全長(mm)
180
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
818-4410
材質
刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂
質量(g)
168
使用目的
剪定用
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。