BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 鋏
BAHCO(バーコ)の 刈込鋏
伸縮型苅込ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60844333
品番
PG-57-F
参考基準価格(税別)
¥18,090
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハンドル部分がアルミで軽量です。
ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。
握りやすいハンドルで疲れづらいです。
全長(mm)
790〜1040
刃長(mm)
250
切断能力(mm)
-
用途
庭木・生垣の刈り込みに
トラスコ品番
486-1078
材質
刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム
質量(kg)
1
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣