※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-261 調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典 60844358 B-261 調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典 60844358 B-261 調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典 60844358

調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60844358 品番B-261
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。

全長(mm)735 刃長(mm)180 切断能力(mm)12 用途一般刈込に トラスコ品番818-8026 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫 柄長さ(mm)510 使用目的刈込
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする