MKPT-Y 蛍光ペン(ツインタイプ) モノタロウ 60844366

 

MKPT-Y 蛍光ペン(ツインタイプ) モノタロウ 60844366 MKPT-Y 蛍光ペン(ツインタイプ) モノタロウ 60844366 MKPT-Y 蛍光ペン(ツインタイプ) モノタロウ 60844366

蛍光ペン(ツインタイプ)

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60844366 品番MKPT-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

細書きと太書きのツインタイプ。

イエロー 成分水性インク 材質PP 全長(mm)139 質量(g)6 最大径(Φmm)14 線幅(mm)細(約1.0)、太(約4.0)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60844366
2017-09-28
用途:
事務仕事
株式会社マツダアンフィニ横浜西 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質も良く値段も安いのでお勧め、コスパ最高の蛍光ペンです!

対象商品:
60844357
2017-05-24
用途:
図面チェック用

配線図など、複雑な図面でのチェックを行いますが、各色使っていきたいと思っています。既存の蛍光ペンが切れた分から、購入予定です。

対象商品:
60844357
2017-05-26
用途:
現場での図面やリストのチェック

色や書き味は普通だが、キャップのカチッと感が無くやや緩い印象。
胸ポケットなどに差した場合に外れて大変な事になりそう。

対象商品:
60844366
2017-09-27
用途:
事務作業時

他社のものと変わらず使いやすいので、リピートしています。

対象商品:
60844357
2017-07-09
用途:
いいよ
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか使い心地が良い、安いのにあたりだね。気に入った。

対象商品:
60844366
2016-04-09
用途:
名前ペン 宛名書きno
桐 葉 様

名前ペン 宛名書き
品質はいい。
出来れば 3組セットで100円。
他社に安くていいものあり。1ダースで350円を発売してほしい。

児童生徒は大いに助かり!!

対象商品:
60844366
2016-04-18
用途:
事務用

伝票チェックに活用。コスパがいいです。色もしっかりしている。

対象商品:
60844357
2016-07-04
用途:
安いのですが・・
株式会社カンスイ 様

安くてありがたいにですが。少し置くと薄くて使えません。まだまだインクがあるのに!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする