ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 刈込鋏
ツゲ(黄楊) 刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60844428
品番
113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。
裏刃はヤニ除け加工を施しています。
全長(mm)
680
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
15
用途
巾の広い生垣の剪定に
仕様
刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番
769-9930
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)
質量(g)
850
使用目的
剪定
切断対象
巾の広い生垣