ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 刈込鋏
植木屋 刈込鋏 松 槌目入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60844464
品番
123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
全長(mm)
700
刃長(mm)
185
切断能力(mm)
15
用途
庭木などの草や小枝の剪定に
仕様
槌目模様、刃カバー付
トラスコ品番
769-9948
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)
質量(g)
865
口金
パイプ
使用目的
剪定
切断対象
小枝、庭木、草