Q95004 MFクリーニングシステム 消毒用バケット イエロー ERECTA(エレクター) 60844595 Q95004 MFクリーニングシステム 消毒用バケット イエロー ERECTA(エレクター) 60844595 Q95004 MFクリーニングシステム 消毒用バケット イエロー ERECTA(エレクター) 60844595

MFクリーニングシステム 消毒用バケット イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60844595 品番Q95004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバーモップ用の消毒バケツです。
消毒液を浸して振ることでモップの消毒を行います。
フタは密閉式のため、逆さにしても水漏れの心配はございません。

イエロー 材質ポリエチレン 用途モップ、清掃 トラスコ品番778-5569 形状角形 質量(kg)2.4 高さ(mm)310 間口W×奥行D×高さH(mm)607×241×346 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60844595 Q95004 49614145 FGQ95088YEL 消毒液用 バケツ ラバーメイド 消毒液用 バケツ ラバーメイド 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする