プロハンズ
プロハンズの リハビリ・生活補助
プロハンズの レクリエーション用品
ハンドエクササイザー GMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60844720
品番
GM-14000
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
●手の指先の強さや握力・器用さ・持久力をより高めたい人に適したツールです。
仕様
3.0LB 1.4kg イエロー
材質
本体/ABS樹脂、スプリング/ステンレス、パームレスト/合成樹脂(FDA認定)
色
イエロー
サイズ
幅85×奥行16×高さ69mm
質量(g)
65
強さ
3.0LB(1.4kg)
アズワン品番
7-9237-01