曜日別特売
RP3535 リサイクルペーパー セキスイ 60844735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP3535 リサイクルペーパー セキスイ 60844735
RP3535 リサイクルペーパー セキスイ 60844735
RP3535 リサイクルペーパー セキスイ 60844735

リサイクルペーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)358長さ(m)350注文コード60844735品番RP3535
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。

用途梱包時の緩衝材として材質古紙トラスコ品番819-9227幅(mm)358質量(kg)6.6長さ(m)350
注意
※紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。
※古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。
※寸法は多少の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする