ハンドエクササイザー VMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60844756 品番 VM-13002
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●各指を別々に動かせるので、手・手首・前腕をトータルに鍛えられます。

仕様6.0LB 2.7kg ブルー 材質本体/ABS樹脂、スプリング/ステンレス、パッド/合成樹脂(FDA認定) ブルー サイズ幅85×奥行20×高さ67mm 質量(g)60 強さ6.0LB(2.7kg) アズワン品番7-9238-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする