曜日別特売
RP5376 リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り) セキスイ 60844778

 

RP5376 リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り) セキスイ 60844778
RP5376 リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り) セキスイ 60844778

リサイクルペーパー 平版538X765(500枚入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500枚)注文コード60844778品番RP5376
参考基準価格(税別)¥12,862販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。

用途梱包時の緩衝材として材質古紙トラスコ品番819-9228長さ(mm)765幅(mm)538質量(kg)10.5
注意
※紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。
※古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。
※寸法は多少の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする