ピカスポ 光るスポンジブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60844957 品番X351P00
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スポンジブラシの柄が光り口内を明るく照らします。清掃及び粘膜除去用の新しい口腔ケア商品です。暗く感じる口内もピカスポを使用すれば明かりを確保しつつ片手で口腔清拭口腔粘膜ケアが可能となります。スイッチ一つで本体から発光さらにスポンジブラシと柄の部分から360度分光します。片手でスポンジ操作と明かり確保が同時に行えますので作業する方の負担軽減につながります。本体は持ちやすく裏側にある二つの凸形状がしっかりキープして置いても転がりにくい設計です。お花の形のスポンジで優しく汚れをからめとります。

セット内容本体1個、スポンジブラシ1本、単4乾電池1本 材質本体/ABS・PC・エラストマー、スポンジブラシ/ウレタン・PC 質量(g)本体/23(電池除く)、スポンジブラシ/2.8 電源単4アルカリ電池×1本(テスト用付属) 硬さブラシ:ふつう 本体寸法(mm)133.3×22(キャップ装着時) 連続点灯時間約4時間 アズワン品番63-4217-72 スポンジサイズ(mm)Φ18×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする