※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
越智工業所
越智工業所の テント倉庫
越智工業所の 集会用テント
KOK ティーエヌテント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60845207
品番
TN-2X3-W
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
色
(天幕)白
間口(m)
5.31
用途
日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
仕様
(天幕)日本防炎協会認定NO.F-27206号取得製品
トラスコ品番
781-3295
質量(kg)
86
軒高(m)
2
棟高(m)
3.07
材質(フレーム)
特殊鋼パイプ
奥行(m)
3.55
フレーム(mm)
Φ31.8
材質(天幕)
ポリエステルターポリン
注意
※個人宅には配送できません。
※悪天候時は使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050