※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静音シリーズ 給油式 コンプレッサ(低圧)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出空気量(L/min)295 注文コード60845408 品番FP85-22T
参考基準価格(税別)¥521,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は吐出空気量など8種類から選べます 他の種類を見る
潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)295 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)50 タンク容量(L)39 幅(mm)890 高さ(mm)985 奥行(mm)655 質量(kg)148 トラスコ品番773-8480 種類静音
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
荷下ろし時のリフトについてはお客様でご用意願います。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする