※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝
東芝の コンプレッサー
東芝の パッケージ型コンプレッサー
静音シリーズ 給油式 コンプレッサ(低圧)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出空気量(L/min)
170
注文コード
60845435
品番
FP86-15T
参考基準価格(税別)
¥435,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出空気量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
潤滑方式
給油式
吐出空気量(L/min)
170
制御圧力(MPa)
0.7〜0.85
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
53
タンク容量(L)
25
幅(mm)
695
高さ(mm)
840
奥行(mm)
585
質量(kg)
100
トラスコ品番
773-8510
種類
静音
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
荷下ろし時のリフトについてはお客様でご用意願います。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません