ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの 吸引器交換部品
ファイコン チューブ SH 10M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
仕様
NO.10/ 10.0-14.0 /
注文コード
60845657
品番
101195
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グリーンのX線造影ラインが入っています。
仕様
NO.10/ 10.0-14.0 /
材質
シリコン100%
内径(Φmm)
10
肉厚(mm)
2
外径(Φmm)
14
呼称
SH No.10
アズワン品番
63-6325-77
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000