※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8350 PAD キャリーハンドル 8350 25枚積層 3M(スリーエム) 60845758 8350 PAD キャリーハンドル 8350 25枚積層 3M(スリーエム) 60845758 8350 PAD キャリーハンドル 8350 25枚積層 3M(スリーエム) 60845758

キャリーハンドル 8350 25枚積層

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード60845758 品番8350 PAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。
繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。

使用荷重(kg)12 トラスコ品番819-2640 材質基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系 質量(g)85 寸法(縦×横)(mm)35×584 取手35×280
注意
※貼り付け箇所は品物の側面のみとしてください。(天面や底面への貼り付けは避けてください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60845758
2023-10-26
用途:
ダンボールの簡易取手として貼付けて、お客様へ販売した。
五十嵐製箱株式会社 様

粘着強度も良く、使い勝手は満足しています。しかし届いた商品の1枚目の中央に「キャリーハンドル」とバーコードを記載したシールが貼り付いており、容易に剥がれない。お客様には見せたくない為、1枚使用できない状況が無駄になっている。

対象商品:
60845758
2021-12-27
用途:
持ち手なしダンボールの梱包時に
農・林・水産業

正味、使い捨てになってしまうのがもったいないですが、良い粘着力と強度です。
大量まとめ買いでもう少し安くなればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする