曜日別特売
- ファイントリート 1ケース 200枚×20包入 エフスリィー 60845806

ファイントリート 1ケース 200枚×20包入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-5086-92
内容量1ケース(20包×200枚)注文コード60845806品番-
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

●レーヨンとポリエステルでできた経済的で通気性の良い不織布ガーゼです。

アズワン品番
68-5086-92
仕様
7.5×7.5 12ply
サイズ
7.5×7.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする