※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ステンレス焼結金網製フィルターカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60845925
品番
ESNP02NN040N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥305,156
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の焼結金網フィルタープリーツ形状タイプです。
ろ材がプリーツ形状のためろ過面積が大きく、効率的なろ過とロングライフが見込めます。
ろ過精度(μm)
40
用途
高・低温のエアー、気体のろ過、各種酸、アルカリ性の液体のろ過、適合ハウジング:1BS2、5DCN2、3ALN2、47063-08・09、5VCN2
トラスコ品番
790-2573
材質
ステンレス(SUS316L)
長さ(mm)
493
質量(kg)
2
最高使用温度(℃)
400(カートリッジのみの耐熱温度です。使用するガスケット、Oリングの耐熱温度に従ってください。)
外径(mm)
66.5
内径(mm)
26
推奨交換差圧(MPa)
0.69
適合ハウジング
1BS2・5DCN2・3ALN2・47063-08、09・5VCN2
注意
※ガスケットは付属しておりません。品番12207T-2PKをご使用ください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。