Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60845952
品番
116A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
ろ過精度(μm)
10
トラスコ品番
417-5263
質量(g)
130
外径×長さL(Φ×mm)
178×407
適合ハウジング
1BHE1・1BHS1・1BMT1
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)
80
推奨交換差圧(MPa)
0.14
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。