フィルムドレッシング SDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×1枚) 注文コード60845971 品番SD1012
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●透明なため、貼付したまま患部の状態を確認できます。●透湿性・防水性に優れています。●記録用シールがあるため、貼付時に日付等を記載できます。●タブ付フレームタイプの剥離紙のため、カテーテル穿刺部や留置針の固定時に貼りつけが行いやすいです。

仕様100×120mm 20枚入 材質PU(ポリウレタン)フィルム・アクリル系粘着剤 滅菌EOG滅菌(個包装) 寸法(幅W×長さL)(mm)100×120 アズワン品番8-598-02 フィルム厚さ(μm)25μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする