フェルトデスクトップパネル 幅1000用 FFP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60846041 品番FFP-1000-MC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥9,392
販売価格(税別)
8,538

フェルトの優しい質感のデスクトップパネル。オフィス空間に温かみをプラスします。

仕様ピンOK 材質パネル/ポリエステル、金属/スチール 質量(kg)0.85 抹茶グリーン 外寸(mm)幅350×高さ980×厚さ18(取付金具除く) 取付可能寸法(mm)天板厚12から45・設置部の奥行30以上のデスクにセット可能 生産国中国 アズワン品番65-0407-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする