トヨダプロダクツ
トヨダプロダクツの 施設用家具・備品
トヨダプロダクツの 診察室備品
トヨダプロダクツの パーテーション 診察室用
フェルトパーティション 幅800mm FSP-1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60846050
品番
FSP-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,878
販売価格(税別)
¥
20,798
フェルトパネルでソフトな空間作りに。曲線レイアウトも可能で様々な仕切り方ができます。
付属品
なし
仕様
ブルー
材質
パネル/硬質フェルト、脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
4.8
色
ブルー
使用工具
プラスドライバー
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×400×1500
生産国
日本
組立時間
10分
アズワン品番
65-0436-49
パネル厚(mm)
9
組立人数
1人