fossflakes
fossflakesの 施設用家具・備品
fossflakesの ベッド 施設用
fossflakesの 枕 施設用
フォスフレイクス ラグジュアリーアイピロー 60×100cm FF-60100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60846077
品番
FF-60100-MI
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
羽毛のような柔らかさとシッカリ感をあわせ持つデンマーク生まれの特許素材"fossflakes"を中材に使用したまくらです。エコテックス?スタンダード100 クラスT 認証。
仕様
ミントコレクション
材質
側生地/綿100%、中材/ポリエステル100%(ポリエステルつぶ綿+ポリエチレンフィルム フォスフレイク(TM))
サイズ
60×100cm
質量(g)
詰め物:(約)1,300(内フォスフレイクス(TM) 910)
アズワン品番
68-0318-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000