ノーブランド
ノーブランドの イベント・ノベルティ・行楽用品
ノーブランドの 粗品・ノベルティ
ノーブランドの 既製品/ギフトセット
ふっくら軽いフェイスタオル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
2枚セット ピンク
注文コード
60846129
品番
6075-018
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●極限まで撚りを少なくした細番手中空糸(スピンエアー)を使用し、空気をたっぷり含んだ弾力感とふわふわ感を楽しめるタオルです。
仕様
2枚セット ピンク
材質
綿100%
色
ピンク
サイズ
34×80cm
コード
HGA-240PK
アズワン品番
63-1923-76