Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ろ過精度(μm)
0.2
注文コード
60846135
品番
CTJ0020P09NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。ろ過率99%以上。より粗いろ過精度には、SKYLシリーズがあります。
ろ過精度(μm)
0.2
用途
顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
トラスコ品番
789-9971
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
250
質量(g)
200
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
63
内径(mm)
28
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21
適合ハウジング
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。