※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ラボスケールフィルター MJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
ろ過精度(μm)
30
注文コード
60846327
品番
MJ02G11FC 3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
ろ過精度(μm)
30
用途
一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水
トラスコ品番
795-6509
材質
本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)
質量(g)
300
内径×外径(Φmm)
26×65
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
65
内径(mm)
26
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21
適合ハウジング
1ZMRA02
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60846327
MJ02G11FC 3P
23993506
MJ02G11FC 3P
3M ラボスケールフィルター MJシリーズ
3M(スリーエム)
1箱(3本)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました