※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ラボスケールフィルター MJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
60846336
品番
MJ02L11FC 3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
ろ過精度(μm)
50
用途
一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水
トラスコ品番
795-6517
材質
本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)
質量(g)
300
内径×外径(Φmm)
26×65
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
65
内径(mm)
26
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21
適合ハウジング
1ZMRA02
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。