KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
927565 927567用オプションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
799-4699
注文コード
60846458
品番
927572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
927565、927567用に後付で取り付けられます。
質量(kg)
4
トラスコ品番
799-4699
材質
スチール
幅(mm)
1250
高さ(mm)
900
パイプ径(Φmm)
26.75