※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
中性強化液消火器8型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60846677
品番
YNL-8X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
人体にやさしい中性の強化液です。
非PFOSの薬剤を使用しています。
薬剤量(kg)
8.0
種類
薬剤/強化液(中性)
放射時間
115秒
種別
蓄圧式
放射距離
4〜8m
用途
デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
792-3635
材質
スチール
質量(kg)
13.5
高さ(mm)
690
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年