LB-613 ベアリング&シールインサーター 日平機器 60846887 LB-613 ベアリング&シールインサーター 日平機器 60846887 LB-613 ベアリング&シールインサーター 日平機器 60846887 LB-613 ベアリング&シールインサーター 日平機器 60846887

ベアリング&シールインサーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60846887 品番LB-613
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
トラスコ品番783-9383 材質スチール、アルミ 全長(mm)210 質量(g)800 適合サイズ(mm)1段目Φ18〜53 2段目Φ41〜76 3段目Φ54〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする