スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
マルチクレーン(軽量型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.2
注文コード
60846914
品番
SMC200H
参考基準価格(税別)
¥135,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
定格荷重(t)
0.2
用途
クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様
ウインチ巻上式
トラスコ品番
818-6291
全長(mm)
1060
質量(kg)
45
高さ(mm)
(足)150
全幅(mm)
680
揚程(m)
1.66
全高(mm)
2015
アーム長さ(mm)
615
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。