ノーブランド
ノーブランドの イベント・ノベルティ・行楽用品
ノーブランドの 粗品・ノベルティ
ノーブランドの 既製品/ギフトセット
プレミアムロングパイルフェイスタオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
アイボリー
注文コード
60847215
品番
6070-022
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●インドのシャンカール地方で収穫された極上の風合いを持つ最高級綿糸に甘撚り加工を施し、やわらかく仕上げたタオルです。●タオルの名産地、今治が誇る最高の品質をお届けします。
仕様
アイボリー
材質
綿100%
色
アイボリー
サイズ
34×85cm
コード
PLP-150
アズワン品番
63-1923-96