ノーブランド
ノーブランドの 鋼製小物
ノーブランドの 本体 鉗子
ペアン止血鉗子 曲がり 0-111シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
14.5cm
注文コード
60847599
品番
0-111-14
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●German Quality●手術時に血管を掴み切り口からの出血を止めるために使用する手術器具
仕様
曲がり
サイズ
14.5cm
アズワン品番
68-7003-49
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005390001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000