セーフティリール セフリル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60847927 品番 AZ-SR15
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高所作業用工具落下防止紐。
ロープが邪魔にならない自動巻取り式。
引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。
リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。
万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。
腰元への装着が簡単なナスカン仕様。
リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。

ホワイト 許容荷重(kg)1.5 質量(g)69 最大伸長(mm)1200 トラスコ品番813-4971

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60847902
2022-09-01
用途:
工具落下防止

ウォータージェットの作業時、水の中に落ちても困らないように、許容荷重0.5Kgを購入。
リールの仕組みが、上下同時にリールが同じ長さに出る。0.2Kgのスパナを付けた所、
自重で下がると同時に、上のリールも同じ長さに伸びる。想像していた仕組みと異なった。
片側だけ伸びるリールが欲しかった。何かに利用できるか、検討中。

4人が参考にしています
対象商品:
60847902
2021-02-19
用途:
クレーンの点検時に使用。
有限会社大鐘電機工業所 様 (建設業・工事業)

セーフティーコードを使用していますが、高所や閉所でよく引っかかっていたので、ためしに使用してみました。思ったより動きが軽くでいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
60847902
2016-03-15
用途:
高所作業
建設業・工事業

伸ばした時テンションもかからず、収納時はスムーズに巻き取ってくれるので、とても使い易いです。もちろん絡まる心配も無く、狙い通りでした。

2人が参考にしています
対象商品:
60847902
2015-03-17
用途:
門の開閉

カギを開閉する際に、、ケーブルが伸びとても便利です。紛失も防げると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60847927
2019-08-07
用途:
安全カッターを取り付けて…
サービス業

巻き取る力が弱い!
ものすごく弱い!!
腰に取り付けて安全カッターをぶら下げただけでも
巻き取ってくれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
60847902
2017-03-21
用途:
キーホルダー代わりに。
建設業・工事業

500g用を購入。
自分では500gまでなら伸びず、巻き取っている状態を保っているものだと思いこんでいた。
しかし、この「500g」と言うのは巻き取っている「紐」の許容荷重で、あくまでも落下防止のツールであることだという事です。
商品自体の仕組みや、コンセプトをしっかり調べて買う必要があった。
ただ、こちらの商品は非常に「軽量」なので、商品の特性を理解してお使いになる職人さんには、絶対におすすめできます。

対象商品:
60847911
2014-10-13
用途:
足場組立

狭い足場等で落下防止コードだとすぐに引っかかったりしていたがリール式なので引っかからず移動がスムーズにできる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする