プロパンバーナー部品火口

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(継手)不要 発熱量(kW[kcal/h])14.0(12000) 注文コード60848216 品番PB-S3H
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合・発熱量など10種類から選べます 他の種類を見る

プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。

適合(継手)不要 火炎温度(℃)1800 外径×長さL(Φ×mm)(火口)Φ28×170 太さ(Φmm)12(導管) 適合ナットM20×P1(袋ナット) おねじサイズ- 質量(g)200 トラスコ品番376-9127 タイプスパイラル集中炎 品名火口S3号 発熱量(kW[kcal/h])14.0(12000) ガス消費量(kg/h)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする