浅野木工所
浅野木工所の トラック保安・安全用品
浅野木工所の トラック用タイヤストッパー
木製 車止め 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60848244
品番
31105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
4t・・・普通
幅(mm)
120
高さ(mm)
150
奥行(mm)
300
質量(kg)
1.78
材質
木
付属品
-
仕様
タイヤ接地面湾曲加工
トラスコ品番
819-0927
耐荷重(t)
4