曜日別特売
PB-H10MB プロパンバーナー用ホース バルブ付 新富士バーナー 60848365

プロパンバーナー用ホース バルブ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ホース長さ(m)10注文コード60848365品番PB-H10MB
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。
プロパンバーナー用ホース(部品)です。

ホース長さ(m)10長さ(mm)(バルブ)170質量(kg)2.33トラスコ品番376-9011ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする