ラバーメイド
ラバーメイドの 標示スタンド・立札
ラバーメイドの フロアサインスタンド
ラバーメイドの 屋外用 フロアサインスタンド
セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60848427
品番
62767704
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。
保管時はスタッキング可能です。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式
スタンド式
材質
ポリエチレン
仕様
D310×W310×H914mm
トラスコ品番
819-3926
質量(kg)
1.6
色
イエロー
高さ(mm)
914
奥行(mm)
310
間口(mm)
310