※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 標示スタンド・立札
ラバーメイドの フロアサインスタンド
ラバーメイドの 屋外用 フロアサインスタンド
セーフティコーン用ウエイトリング ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60848463
品番
628407
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。
仕様
D318×W318×H25mm
トラスコ品番
819-3930
質量(kg)
4.5
色
ブラック
高さ(mm)
25
奥行(mm)
318
間口(mm)
318