21240 PFA駒込ピペット サンプラテック 60848505 21240 PFA駒込ピペット サンプラテック 60848505

PFA駒込ピペット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60848505 品番21240
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。

ピペットの種類駒込ピペット 適合(ゴムスポイト)呼称10 種別一滴滴下量:0.05mL 材質PFA 全長(mm)210 容量(mL)10 外径(Φmm)10
注意
※ゴムスポイトは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848505
2024-11-12
用途:
防水塗料

PPのピペットだとすぐに溶けて使い物にならなくなりますがPFAだと安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする