光山作 裏目式小鎌

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60848707 品番HT-0995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

三面に刃を付けた裏目式草取り鎌です。
大変よく切れ、切れ味も長持ちします。

刃長(mm)120 刃幅(mm)37 柄長さ(mm)270 全長(mm)305 用途草削・草取用 トラスコ品番751-6584 材質刃:SK-5、柄:ポプラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
除草作業

今まで色々な鎌を試してきましたが、一番のお気に入りです。軽くて、切れ味抜群、使用後の手入れも刃物クリーナーで拭くだけ、砥ぎの苦手な私には最適な鎌です。周囲にも勧めてみたら、大好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする