光山作 登型造林鎌 380g

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60848716 品番HT-1294
参考基準価格(税別)¥14,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

職人が一つ一つ鍛造しています。
強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。
刃研ぎも可能です。

刃長(mm)150 刃幅(mm)60 柄長さ(mm)1200 全長(mm)1440 用途山の下刈や雑木など、林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に トラスコ品番778-6000 材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:椎 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848716
2021-11-01
用途:
山の下草刈り
農・林・水産業

これまで使用していた長柄の鎌の柄が折れ、使用できなくなったため新規購入しました。切れ味もよく、重さも私には、適度な重さでした。末永く使用できます。

対象商品:
60848716
2019-07-17
用途:
山林内の下草刈り
農・林・水産業

山での下草、蔓払いには造林鎌タイプがよいと言うことでこちらを購入しました。使ってみると、立木があるなかでの下草刈りにほこの形状が適しているように感じました。切れ味は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする