伝説のノコギリ鎌

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60848725 品番HT-0875
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。

刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 用途稲刈り草取り収穫用 トラスコ品番798-4421 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
稲刈り
農・林・水産業

よく切れる。刃が根本から曲がってしまう様なノコギリ鎌を使っていたが、曲がりにくい物を探して、これを購入した。固い畑の土での除草にはまだ使用していないが、稲刈りをしていて曲がってしまうようなことはない。

対象商品:
60848725
2022-11-20
用途:
稲刈り
株式会社C&Fマネジメント 様 (農・林・水産業)

軽くて軽いタッチでスムーズに切れが良いですね。刃も欠けないのが良いですね。

対象商品:
60848725
2022-11-08
用途:
農園作業
特定非営利活動法人スマイルシード 様 (医療・福祉・介護関連業)

持ちやすく使いやすい鎌でした。みんなもよろこんでいます。

対象商品:
60848725
2022-07-09
用途:
停電防止のため、電柱や支線に昇っていく蔦を切ります。
斎藤送配電サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味抜群。ノコギリの刃がしっかりしているので細竹も切れます。仕事仲間にも紹介したら、今のが疲れたら買い求めると言っていました。

1人が参考にしています
対象商品:
60848725
2021-10-09
用途:
無農薬の田んぼの草刈り
農・林・水産業

草を刈った瞬間、「伝説だー」と言ってしまったほど良く切れます。
後は耐久性ですが、まだ買って日が浅いので何とも言えません。

2人が参考にしています
対象商品:
60848725
2021-08-11
用途:
田んぼの草刈り
農・林・水産業

刃が薄いので固いものには向かないが
切れ味がとても良く、力を入れなくても良く切れて
手の負担が軽減された。

2人が参考にしています
対象商品:
60848725
2021-06-24
用途:
草刈り
リボン・ロゼ田中完児乳腺クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

鋭い切れ味でサクサク草刈りできました!買って良かったです!

対象商品:
60848725
2020-08-05
用途:
草取り。
農・林・水産業

草取りに使っています。カナじゃ、長さが少し短い感じだし、草も滑るので、のこぎり状だと
滑りにくく、草も取りやすい。稲刈り時期にも使えますが、1日しか使わないので、兼用タイプで、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする