ドウカン
ドウカンの 除草具
ドウカンの ネジリ鎌
コンコン鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60848734
品番
DK689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途
庭などの除草作業に
トラスコ品番
770-0172
セット内容
刃部先端部のみ熱処理済
材質
刃:ステンレス鋼、柄:天然木(ブナ)、口金:材質鉄・黒塗装
全長(mm)
255
質量(g)
105
刃幅(mm)
110
先幅(mm)
110